Notranji premer gredi za čiščenje cevi 6 mm

Št. art.: 56013800
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56013800
EAN/GTIN 4022668138006
Številka proizvajalca 56013800
L-število L60010 7121
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Dvoslojni val
  • Enostavna zasnova za lažje delo
  • Za cevi od 40 do 50 mm

Lastnosti:

  • Notranji premer cevi (mm): 6
  • L [m]: 3 m
  • Masa: 375 g