APKT 160448R-HM IC250 Plăcuţă de frezare cu o lungime a muchiei de tăiere de 16 mm și formator de prindere pozitivă pentru aplicații generale

Cod articol.: 5600796
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5600796
EAN / GTIN 7291075095586
Număr producător 5600796
L-Număr L23910 412

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de frezare cu o lungime a muchiei de tăiere de 16 mm și formator de prindere pozitivă pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 4.88 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 15.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Figura 2
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.45 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2