APKT 160448R-HM IC250 Rezkalne ploščice dolžine rezalnega roba 16 mm s pozitivnim vpenjanjem za splošno uporabo

Št. art.: 5600796
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5600796
EAN/GTIN 7291075095586
Številka proizvajalca 5600796
L-število L23910 412

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,45 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 4,88 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 15,15 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Slika 2
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,45 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse