• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

APKT 160448R-HM IC250 Plaquettes de fraisage avec arête de coupe de 16 mm et géométrie positive, pour utilisations générales

Réf.: 5600796
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5600796
EAN / GTIN 7291075095586
Réf. fabricant 5600796
Article hors catalogue L23910 412

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.2 mm, Largeur plaquette (W1) 9.45 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 4.88 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 15.15 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 16.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2