• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă de şlefuit Cubitron™II 984F, 75×2000 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 558457 36
Preț per 1 buc. (13,24 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,47 € / 1 buc.
    (13,24 € / 1 Metre)
  • de la 20 bucăți
    22,06 € / 1 buc.
    (11,03 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 75 mm
Material abraziv lungime 2.000 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Suport de material abraziv Poliester
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie Cubitron™II 984F
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumire granulație 3M 984F

Identificare și clasificare

Cod articol 558457 36
EAN / GTIN 4046719381067
Număr producător 7000060753
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cubitron™ II Bandă de şlefuit 984F cu granulaţie ceramică pură cu formă precisă pe suport stabil de poliester YF. Bandă de şlefuit performantă pentru şlefuire preliminară pe maşini de şlefuit staţionare. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
Ţesătură YF (robustă) pentru maşini de şlefuit staţionare cu presiuni mari de lucru.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.