Bandă de şlefuire din corindon normal (A) KK841F, 75×3500 mm, Granulaţie: 240

Cod articol.: 558171 240
Preț per 1 buc. (3,46 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,11 € / 1 buc.
    (3,46 € / 1 Metre)
  • de la 10 bucăți
    10,09 € / 1 buc.
    (2,88 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK841F
Denumirea producătorului KK841F
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 75 mm
Material abraziv lungime 3.500 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport Alezaj
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Recomandat pentru material Bronz; Oţel superior; Alamă; Titan
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558171 240
EAN / GTIN 4018875018910
Număr producător 701891
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit foarte flexibilă acoperită cu corindon normal (A). Adaptare ideală la conturul pieselor. Stratul suplimentar abraziv (TOP-Size) asigură şlefuirea fără degajare de căldură şi serveşte ca strat de separare la materiale cu tendinţă de lubrifiere.

Aplicaţie:

Recomandat ideal pentru şlefuirea pe contur sau profil cu role de contact concave sau convexe. Deosebit de recomandat pentru oţel crom-nichel, oţel înalt aliat, aliaje pe bază de nichel, alamă, bronz precum şi titan şi aluminiu. Prelucrarea armăturilor, a fitingurilor, a paletelor de turbine, a componentelor fine, a implanturilor şi instrumentelor chirurgicale. Utilizare la şlefuirea manuală sau robotizată pe maşini uzuale cu bandă îngustă de la IMM, Löser, Greif, Rema etc.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.