Brusný pás normální korund (A) KK841F, 75×3500 mm, Zrnitost: 240

Artiklové číslo: 558171 240
Cena za 1 ks (CZK 86,57 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    303,00 CZK / 1 ks
    (CZK 86,57 / 1 Metre)
  • od 10 kusy
    252,00 CZK / 1 ks
    (CZK 72,00 / 1 Metre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 75 mm
Délka brusiva 3 500 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Upínač Otvor
Řada KK841F
Označení výrobce KK841F
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 240 mesh
vhodné pro materiál Bronz; Ušlechtilá ocel; Mosaz; Titan
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558171 240
EAN / GTIN 4018875018910
Číslo výrobce 701891
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce pružný brusný pás, posypaný normálním korundem (A). Ideální přizpůsobení kontuře obrobku. Aktivní dodatečná brusná vrstva (TOP Size) zajišťuje chladný brus a slouží jako dělicí vrstva u materiálů se sklonem k mazání.

Použití:

Ideálně vhodný pro broušení kontur nebo broušení profilů s konkávními nebo konvexními kontaktními válečky. Zvláště vhodný pro chromniklovou ocel, vysoce legovanou ocel, slitiny na bázi niklu, mosaz a bronz, a rovněž pro titan a hliník. Obrábění armatur, kování, lopatek turbín, nejjemnějších konstrukčních dílů, implantátů a chirurgických nástrojů. Použití při ručním nebo robotickém broušení na běžných úzkopásových strojích IMM, Löser, Greif, Rema a dalších.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.