Clemă de blocare orizontală cu mâner verde și blocare de siguranță

Cod articol.: 557584
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557584
EAN / GTIN 4020772011970
Număr producător 557584
L-Număr L30090 1017
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de blocare orizontală cu mâner verde și blocare de siguranță, galvanizată și pasivată. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Cârlig călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.

Complet cu contrasuport.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • F1: 7,0kN
  • Greutate: 850 g
  • Dimensiuni: 4
  • B min: 66
  • B max: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5