• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince de verrouillage horizontale avec poignée verte et verrou de sécurité

Réf.: 557584
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557584
EAN / GTIN 4020772011970
Réf. fabricant 557584
Article hors catalogue L30090 1017
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de verrouillage horizontale avec poignée vert et verrou de sécurité, galvanisée et passivée. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Crochet traité. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.

Complètes avec attache de crochet.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Poids: 850 g
  • Réf.: 4
  • B min: 66
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5