Vízszintes rögzítőbilincs zöld markolattal és biztonsági zárral

Cikkszám: 557584
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 557584
EAN / GTIN 4020772011970
Gyártó száma 557584
L-szám L30090 1017
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintes rögzítőbilincs zöld markolat-vel és biztonsági zárral, horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Horog edzett. Zsírozott csapágyazási helyek. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.

Kompletten, ellentartóval.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Súly: 850 g
  • Méret: 4
  • B min: 66
  • B max: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5