Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura verde e blocco di sicurezza

Codice art.: 557584
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Codice articolo 557584
copia
EAN / GTIN 4020772011970
copia
Codice del produttore 557584
copia
Numero-L L30090 1017
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura verde e blocco di sicurezza, zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. Gancio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.

Completi di supporto d’aggancio.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Peso: 850 g
  • Dimensione: 4
  • B min: 66
  • B max: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5