HFP 400-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 5567065
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5567065
EAN / GTIN 7291075315288
Réf. fabricant 5567065
Article hors catalogue L24050 336

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 39.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 14.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 39.0
  • Épaisseur plaquette (S) 23 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.43 mm