• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFP 400-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: 5567065
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 5567065
EAN / GTIN 7291075315288
Herstellernummer 5567065
L-Nummer L24050 336

Beschreibung

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 40 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 39.0, kąt, 1. stopień (SIG): 137 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 14,4 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 39.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 23 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 137 stopni
  • Długość punktu (PL) 8,43 mm