Şlefuitoare în evantai (A), Granulaţie 150, ⌀ cap×lăţimea capului: 20X30mm

Cod articol.: 555035 20X30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,46 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    6,22 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Nuanță, roşu Roșu vin
Ambalaj Cutie de carton
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Forma cilindrului
Diametrul capului 20 mm
Lungime cap 30 mm
Diametrul arborelui 3 mm
Lungimea totală 100 mm
Suport Tijă
Grad de fineţe fin
Viteză periferică max. 40 m/s
Turaţie max. 18.000 min-1
Liant Rășină și rășină sintetică
Culoarea gri; roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Şlefuitoare în evantai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 150 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Fontă; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 555035 20X30
EAN / GTIN 4027497608898
Număr producător A2205020306150001
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei. Lamele inserate cu lipire frontală.

Aplicaţie:

Debavurarea găurilor, a găurilor transversale şi a suprafeţei interioare a ţevilor. Lamelele de şlefuit se mulează pe diametrul piesei. Utilizare radială.