{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Nuanță, roşu | Roșu vin | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Forma cilindrului | |
| Diametrul capului | 25 mm | |
| Lungime cap | 10 mm | |
| Diametrul arborelui | 6 mm | |
| Lungimea totală | 100 mm | |
| Suport | Tijă | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Turaţie max. | 19.100 min-1 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Şlefuitoare în evantai | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 150 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; Fontă; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Standard | EN 13743 |
| Cod articol | 555035 25X10 | |
| EAN / GTIN | 4027497608911 | |
| Număr producător | A2205025106150001 | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |