{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Abanico lijador | |
| Forma | Forma cilindro | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 150 malla | |
| Diámetro cabeza | 20 mm | |
| Diámetro vástago | 3 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 18.000 min-1 | |
| Para material | aluminio; Acero fino; Fundición; acero | |
| Velocidad circunferencial máx. | 40 m/s | |
| Longitud cabezal | 30 mm | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Asiento | Mango | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Embalaje | Cartón | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Norma | EN 13743 |
| Número de artículo | 555035 20X30 | |
| EAN / GTIN | 4027497608898 | |
| Número del fabricante | A2205020306150001 | |
| Fabricante/responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |