Lamellslipstift (A) 20X30 mm

Art-nr: 555035 20X30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    103,45  SEK / st.
  • Från 10st.
    86,17  SEK / st.
på begäran
I lager
127 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Skaft-⌀ 6 mm
totallängd 100 mm
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 555035 20X30
EAN/GTIN 4027497608898
Tillverkarens nummer A2205020306150001

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solfjäderformig lamellanordning kring verktygets axel. Stuckna lameller med limning i änden.

Användningsdata:

Avgradning av hål, tvärborrningar och invändiga rörytor. Sliplamellerna anpassar sig till arbetsstyckets diameter. Radiell användning.
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
    Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen