Şlefuitoare în evantai Material abraziv (ZA) de formă rotundă 80X50 mm

Cod articol: 554940 80X50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,02 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,69 € / buc.
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Comparaţie granulaţie 180
Grad de fineţe mediu
⌀ cap 80 mm
Lăţimea capului 50 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie recomandată 4.000 min-1
Turaţie maximă 7.000 min-1
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554940 80X50
EAN / GTIN 4062406573720

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv deosebit de rezistent şi structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). Ideal pentru prelucrarea oţelului inoxidabil. Coadă ⌀ 6 mm.

Aplicaţie:

Recomandabile în special pentru şlefuirea contururilor.