{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | polfini | |
⌀ glave | 80 mm | |
Širina glave | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554940 80X50 | |
EAN/GTIN | 4062406573720 |