Lamellslipstift Nylonduk (ZA) rundformig 80X50 mm

Article no.: 554940 80X50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  244,37 / st.
  • from 10 st.
    NOK  203,68 / st.
on request
På lager
267 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Huvud-⌀ 80 mm
huvudbredd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 4 000 min-1
maximalt varvtal: 7 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554940 80X50
EAN / GTIN 4062406573720

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipduk med zirkonkorund (ZA). Idealisk för bearbetning av rostfritt stål. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Rekommenderas speciellt för konturslipning.