Lamellenslijpers Vlies (ZA) rond 80X50 mm

Artikelnummer: 554940 80X50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
Kop-⌀ 80 mm
Kopbreedte 50 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 4.000 min-1
Maximaal toerental 7.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554940 80X50
EAN/GTIN 4062406573720

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). Ideaal voor de bewerking van edelstaal. Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Met name geschikt voor het slijpen van contouren.