Întinzătorul tijei de împingere cu deschidere variabilă

Cod articol.: 554885
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 554885
EAN / GTIN 4020772003692
Număr producător 554885
L-Număr L30090 583
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu deschidere variabilă, cu picior înclinat.
Eliberare rapidă cu funcție de compensare fără trepte pentru piesele de prelucrat cu diferite lățimi de deschidere.
Galvanizat și pasivat. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu şurub de fixare galvanizat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 15
  • F1: 2kN
  • automat
    Compensare ridicare S: 8 mm
  • maxim
    Compensare ridicare: 25 mm
  • Șurub de fixare: M6 x 37
  • greutate: 272 g
  • Dimensiuni: 15
  • A: 8,5
  • B: 42 - 59
  • C: 20 - 26
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • H: 66
  • H1: 91
  • H2: 173
  • HW min: 14
  • HW max: 29
  • I: M6
  • K: 7,1
  • L1: 167
  • M: 25,4
  • N: 45
  • P: 38