Variabilní Upínač s tlačnou tyčí rozpětí

Artiklové číslo: 554885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 554885
EAN / GTIN 4020772003692
Číslo výrobce 554885
L-číslo L30090 583
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Variabilní Upínač s tlačnou tyčí rozpětí, s úhlovou patkou.
Rychlé uvolnění s plynulou kompenzační funkcí pro obrobky s různým rozpětí.
Pozinkováno a pasivováno. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s pozinkovaným šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 15
  • F1: 2 kN
  • automaticky
    Kompenzace zdvihu S.: 8 mm
  • maximálně
    Kompenzace zdvihu: 25 mm
  • Upínací šroub: M6 x 37
  • hmotnost: 272 g
  • Velikost: 15
  • A: 8,5
  • Š: 42 - 59
  • C: 20 - 26
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • H: 66
  • H1: 91
  • H2: 173
  • HW min: 14
  • HW max: 29
  • I: M6
  • K: 7,1
  • L1: 167
  • M: 25,4
  • N: 45
  • P: 38