Tensor de varilla de empuje capacidad variable

Número de artículo: 554885
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 554885
EAN / GTIN 4020772003692
Número del fabricante 554885
Número L L30090 583
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje variable capacidad, con pie en ángulo.
Liberación rápida con función de compensación continua para piezas de trabajo con diferentes capacidades.
Galvanizado y pasivado. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de presión galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 15
  • F1: 2 kN
  • automático
    Compensación de elevación S: 8 mm
  • máximo
    Compensación de ascensores: 25 mm
  • Tornillo de sujeción: M6 x 37
  • peso: 272 g
  • Tamaño: 15
  • A: 8,5
  • An: 42 - 59
  • C: 20 - 26
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • H: 66
  • H1: 91
  • H2: 173
  • HW min.: 14
  • HW máx.: 29
  • I: M6
  • K: 7,1
  • L1: 167
  • M: 25,4
  • N: 45
  • P: 38