Disc compact XL-UR 280

Cod articol: 554066 280

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,86 € / buc.
  • de la 15 buc.
    7,38 € / buc.
La cerere
În stoc
3.037 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Comparaţie granulaţie 280
Grad de fineţe fin
Grad de duritate moale
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Denumirea producătorului XL-DR
Execuţie 2 S fine
Turaţie maximă 22.000 min-1
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554066 280
EAN / GTIN 480111718382
Număr producător 7000045976

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Pânză de fibră cu material abraziv acoperit cu răşină, formă presată a discului.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
Recomandat în special pentru şlefuire fină şi debavurare. Lasă în urmă o finisare delicată şi reduce adâncimea rugozităţii tuturor materialelor.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb