Kompaktiškas diskas XL-UR, ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280

Prekės Nr.: 554066 280
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,70 € / 1 vnt.
  • Nuo15vnt.
    7,25 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 612 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumo palyginimas 280
Smulkumo laipsnis glotnus
Kietumo laipsnis minkštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas XL-DR
Modelis 2 S fine
maksimalus sūkių skaičius 22 000 min-1
Produkto rūšis Kompaktiškas diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554066 280
EAN / GTIN 480111718382
Gamintojo numeris 7000045976
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Pluoštinė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais, surištais derva, suspausto disko formos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Ypač tinka glotniajam šlifavimui ir užvartų nuėmimui. Paviršius tiksliai užbaigiamas, sumažinamas visų medžiagų paviršiaus šiurkštumas.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.