{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Combidisc® | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 50,8 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
| Grad de fineţe | foarte grosier | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Bronz; cupru; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor |
| Cod articol | 554023 36 | |
| EAN / GTIN | 4007220778470 | |
| Număr producător | 4007220778470 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |