Disco de lijado Combidisc® (SiC), ⌀ 50,8 mm, Tamaño de grano: 36

Número de artículo: 554023 36
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,94 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 100 unidades(es)
    1,62 € / 1 unidad
a petición
En stock
324 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 50,8 mm
Asiento Sistema de cambio rápido Roloc™
Grado de finura muy basto/a
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Denominación del fabricante Combidisc®
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Para material aluminio; Bronce; cobre; Titan
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 554023 36
EAN / GTIN 4007220778470
Número del fabricante 4007220778470
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Grano de carburo de silicio (SiC) de arista viva para un rectificado agresivo con poca presión.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Especialmente adecuado para rectificar aleaciones de titanio, aluminio, cobre y bronce.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.