Disco abrasivo Combidisc® (SiC), ⌀ 50,8 mm, Granulometria: 36

N.º do artigo: 554023 36
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,80 € / 1 Peça
  • a partir de 100 Peça
    1,50 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
981 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 36
⌀ do disco 50,8 mm
n.º máximo de rotações 25.000 r.p.m.
Tipo de produto Disco abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 554023 36
EAN/GTIN 4007220778470
Número do fabricante 4007220778470
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
seco
 

Descrição

Versão:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
Grão de carboneto de silício afiado (SiC) para retificação agressiva com baixa pressão.

Vantagem:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.
Particularmente adequado para retificação de ligas de titânio, alumínio, cobre e bronze.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados