Brusný kotouč Combidisc® (SiC), ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 554023 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    49,00 CZK / 1 ks
  • od 100 kusy
    40,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
318 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 50,8 mm
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti velmi hrubý
Otáčky max. 25 000 min-1
Označení výrobce Combidisc®
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
vhodné pro materiál hliník; Bronz; měď; Titan
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554023 36
EAN / GTIN 4007220778470
Číslo výrobce 4007220778470
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Zrno karbid křemíku s ostrými hranami (SiC) pro agresivní broušení při nízkém tlaku.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Obzvláště vhodné pro broušení slitin titanu, hliníku, mědi a bronzu.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.