Disc de şlefuire 984F, ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 36

Cod articol: 554005 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,02 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,69 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
4.716 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 36
Suport de material abraziv Suport stabil
⌀ discurilor 50,8 mm
Denumirea producătorului 984F
Recomandat pentru sistem comutare rapidă Roloc™
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Număr producător 7100001474
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Cu granulaţie Cubitron™ II cu formă precisă.
Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.