{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grupă de materiale |
Metal
|
|
| Formă |
cilindric
|
|
| Diametrul capului |
2 mm
|
|
| Lungime cap |
4 mm
|
|
| Diametrul arborelui |
3 mm
|
|
| Lungimea totală |
40 mm
|
|
| Dimensiunea boabelor (micrometri) |
126 µm
|
|
| Materiale abrazive |
Diamant (D)
|
|
| Cuprins |
1 buc.
|
|
| Maşină acţionată |
Polizor drept
|
|
| Suport |
Tijă
|
|
| Viteză periferică recomandată min. |
8 m/s
|
|
| Viteză periferică recomandată max. |
25 m/s
|
|
| Suport de material abraziv |
Metal
|
|
| Liant |
Galvanic
|
|
| Conținut unitate |
bucată
|
|
| Tip produs |
Piatră de şlefuit
|
|
| recomandat pentru material |
Sticlă; Fontă; Carbură; Ceramică
|
| Cod articol | 552500 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197156969 | |
| Număr producător | 552500 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |