{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | cilindrinis | |
| Galvos skersmuo | 2 mm | |
| Galvutės ilgis | 4 mm | |
| Koto skersmuo | 3 mm | |
| Koto ilgis | 36 mm | |
| Visas ilgis | 40 mm | |
| Pavaros mechanizmas | tiesinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kotas | |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis min. | 8 m/s | |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis maks. | 25 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Metalas | |
| Rišiklis | galvanin. | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas | |
| Šlifavimo priemonės | deimantas (D) | |
| Grūdelių dydis (mikrometrai) | 126 µm | |
| Tinka medžiagoms | stiklas; ketus; kietlydininis; keramika | |
| Medžiagų grupė | Metalas |
| Produkto numeris | 552500 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197156969 | |
| Gamintojo numeris | 552500 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |