Pietre de şlefuire diamantate galvanizate D126, D, ⌀ cap: 1,4mm

Cod articol.: 552500 1,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formular de descriere cilindric
Diametrul capului 1,4 mm
Lungime cap 4 mm
Diametrul arborelui 3 mm
Lungimea tijei 36 mm
Lungimea totală 40 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Viteză periferică recomandată min. 8 m/s
Viteză periferică recomandată max. 25 m/s
Suport de material abraziv Metal
Liant Galvanic
Conținut unitate bucată
Tip produs Piatră de şlefuit
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (micrometri) 126 µm
Recomandat pentru material Sticlă; Fontă; Carbură; Ceramică
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 552500 1,4
EAN / GTIN 4045197724441
Număr producător 552500 1,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
15
Plastic, GRP
 
15
Piatră
 
15
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Contur rectificat cu mare precizie cu acoperire cu diamant. Foarte uşor de folosit şi durabilitate maximă datorită aliajului galvanizat cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea manuală, pe roboţi industriali sau maşini de şlefuit interioare rotunde şi CNC pentru şlefuire fină a găurilor, razelor, contururilor precum şi debavurare şi teşire.
Pentru carbură, ceramică tehnică, fontă cenuşie şi fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP / GRP.
Viteze periferice recomandate: Diamant uscat 8-18 m/s, diamant umed 15-25 m/s.

Notă:

Pietre de retuş şi reascuţire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.