{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grupă de materiale | Metal | |
| Formă | cilindric | |
| Diametrul capului | 2,4 mm | |
| Lungime cap | 4 mm | |
| Diametrul arborelui | 3 mm | |
| Lungimea totală | 40 mm | |
| Dimensiunea boabelor (micrometri) | 126 µm | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Tijă | |
| Viteză periferică recomandată min. | 8 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 25 m/s | |
| Suport de material abraziv | Metal | |
| Liant | Galvanic | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Piatră de şlefuit | |
| Recomandat pentru material | Sticlă; Fontă; Carbură; Ceramică |
| Cod articol | 552500 2,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197724465 | |
| Număr producător | 552500 2,4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |