Pastă de şlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool şi în apă monocristallin, Granulaţie pastă de şlefuit diamantată: 30µm

Cod articol: 552330 30
Preț per 1 buc. (16200,00 € / 1 Kilogramm)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie pastă de şlefuit diamantată (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie pastă de şlefuit diamantată 30 µm
Grad de fineţe grosier
Cod de culoare maro închis
Cuprins 5 g
Tip produs Pastă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Număr producător 552330 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
1
Oţel < 55 HRC
 
1
Oţel < 60 HRC
 
1
Oţel < 67 HRC
 
1
Carbură (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastic, GRP
 
1
Piatră
 
1
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pastă de diamant fără silicon într-o seringă practică de dozare.
Granulaţie de diamant natural cu concentraţie mare în seringă de 5g pentru obţinerea unor adâncimi uniforme ale rugozităţii pe suprafaţa piesei.

Aplicaţie:

Soluţia care se poate amesteca în orice raport cu alcool sau apă, asigură un film optim de lubrifiant. Curăţare uşoară, ecologică a sculelor şi pieselor cu apă.
Pentru lucrări de lustruire pe oţel călit, carbură, materiale ceramice şi materiale compozite.