A32T SVUCL-16 Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3603132
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603132
EAN / GTIN 7291075065541
Număr producător 3603132
L-Număr L23990 516

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu strângere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1604
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 50 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm

Produse potrivite

Inserţii