CNMM 190624-H4P IC8150 Plăcuţe cu o singură față, rombică de 80° cu muchie de tăiere puternică pentru strunjire brută

Cod articol: 5509334
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5509334
EAN / GTIN 7291075289992
Număr producător 5509334
L-Număr L23950 660

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu o singură față, rombică de 80° cu muchie de tăiere puternică pentru strunjire brută

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: H4P
  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.34 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.1 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.5 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule