DCLNR 20-6 Bară de strunjireR cu unghi de avans de 95° care poartă Plăcuţă rombică negativă de 80°.

Cod articol.: 3602763
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602763
EAN / GTIN 7291075192483
Număr producător 3602763
L-Număr L23990 1232

Descriere

Descriere:

Bară de strunjireR cu unghi de avans de 95° care poartă Plăcuţă rombică negativă de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/2″
  • Lungimea capului (LH): 1.61″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CN 64
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″