Extensie stâlp, mobilă

Cod articol.: 550746
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor de poli
Lungime 49 mm
Lăţime 48 mm
Înălţime 28 mm
Execuție mobil

Identificare și clasificare

Cod articol 550746
EAN / GTIN 4020772001049
Număr producător 550746
L-Număr L30110 102196
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Extensie stâlp, mobilă,

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50
  • L: 49 mm
  • B: 48 mm
  • H: 28 - 32 mm
  • greutate: 440 g