Rallonge de poteau, mobile

Réf.: 550746
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rallonges polaires
Longueur 49 mm
Largeur 48 mm
Hauteur 28 mm
Exécution mobile

Identification et classification

Référence article 550746
EAN / GTIN 4020772001049
Réf. fabricant 550746
Article hors catalogue L30110 102196
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rallonge de poteau, mobile,

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50
  • L: 49 mm
  • B: 48 mm
  • H: 28 - 32 mm
  • Poids: 440 g