• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polverlängerung, beweglich

Artikel-Nr.: 550746
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Polverlängerung
Länge 49 mm
Breite 48 mm
Höhe 28 mm
Ausführung beweglich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 550746
EAN / GTIN 4020772001049
Herstellernummer 550746
L-Nummer L30110 102196
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polverlängerung, beweglich,

Merkmal:

  • Größe: 50
  • L: 49 mm
  • B: 48 mm
  • H: 28 - 32 mm
  • Gewicht: 440 g