Măsurător digital de adâncime, 0-200 mm, 0,0005 mm, punte de 63,5 mm

Cod articol: 547-251A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Dispozitiv de măsurare în adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 547-251A
EAN / GTIN 4946368851976
Număr producător 547-251A
L-Număr L40010 16558
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

  • Acest indicator de adâncime ABSOLUTE Digimatic vă oferă următoarele avantaje: Echipat cu ABSOLUTE Digimatic ceas comparator cu levier ID-C pentru măsurători precise.
  • Comunicarea bidirecțională, de exemplu, permite parametrizarea printr-un PC prin interfața Digimatic S1.
  • Podul dispozitivului are un sol întărit, de precizie și o suprafață de referință cu bucle, pentru o precizie maximă.

Caracteristică:

  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • alarmă: Tensiune scăzută, eroare de reglare, eroare senzor, depășire afișaj etc.
  • Numărul vechi al articolului: 547-251
  • Oprire automată: Da
  • Durabilitatea bateriei: Aprox. 7000 ore
  • Butoane personalizate: Da
  • Funcție de calcul (cu formulă): Da
  • DATE/REȚINERE: Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Punte de planeitate: 2 µm
  • Alimentare cu energie: 1 baterie CR2032 (3 V)
  • Precizie: +/- 5 µm
  • GO/+/-NG Rating: Da
  • Mărime / Dimensiune: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Cursă: 12,7
  • Funcția de avertizare a calibrării: Da
  • Riglă: Codificator liniar ABSOLUT capacitiv
  • INTERVAL MAX/MIN: Da
  • Vârf de măsurare: Bilă din metal dur, filetată: M2,5x0,45
  • Forţă de măsurare: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Da
  • PRESETARE: Da
  • Blocare tastatură: Da
  • Rezoluție selectabilă a barei analogice: Da
  • Direcție de numărare comutabilă: Da
  • ZERO/ABS: Da
  • Inch/Metric: Metric