• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Digitální hloubkoměr, 0-200 mm, 0,0005 mm, můstek 63,5 mm

Artiklové číslo: 547-251A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-251A
EAN / GTIN 4946368851976
Číslo výrobce 547-251A
L-číslo L40010 16558
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Tento ABSOLUTNÍ hloubkoměr Digimatic nabízí následující výhody: Vybaven číselníkem ABSOLUTE Digimatic ID-C pro přesná měření.
  • Obousměrná komunikace například umožňuje parametrizaci prostřednictvím počítače prostřednictvím rozhraní Digimatic S1.
  • Můstek zařízení má kalený, přesný broušený a závitový referenční povrch pro maximální přesnost.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba senzoru, přetečení displeje atd.
  • Staré číslo článku: 547-251
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Životnost baterie: cca 7000 hodin
  • Přizpůsobená tlačítka: Ano
  • Funkce výpočtu (se vzorcem): Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Plochý můstek: 2 µm
  • Zásobování energií: 1x baterie CR2032 (3 V)
  • Přesnost: +/- 5 µm
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Zdvih: 12,7
  • Kalibrační výstražná funkce: Ano
  • měřítko: Kapacitní ABSOLUTNÍ lineární snímač
  • MAX/MIN ROZSAH: Ano
  • Merici nastavec:: Kulička z tvrdého kovu, závit: M2,5x0,45
  • Měřicí síla: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Ano
  • PRESET: Ano
  • Blokování tlačítek: Ano
  • Volitelné analogové pruhy Rozlišení: Ano
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • NULA/ABS: Ano
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku