• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Digitales Tiefenmessgerät, 0-200 mm, 0,0005 mm, 63,5 mm Brücke

Artikel-Nr.: 547-251A
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
Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 547-251A
EAN / GTIN 4946368851976
Herstellernummer 547-251A
L-Nummer L40010 16558
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser bietet Ihnen folgende Vorteile: Ausgestattet mit dem ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C für präzise Messungen.
  • Bidirektionale Kommunikation, ermöglicht beispielsweise die Parametrierung über einen PC durch die Digimatic S1-Schnittstelle.
  • Die Brücke des Geräts verfügt über eine gehärtete, präzisionsgeschliffene und geläppte Referenzfläche für höchste Genauigkeit.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc.
  • Alte Artikelnummer: 547-251
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 7000 Stunden
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit Brücke: 2 µm
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032 (3V)
  • Genauigkeit: +/- 5 µm
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Hub: 12.7
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
  • MAX/MIN BEREICH: Ja
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
  • Messkraft: ≤ 1.5 N
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • Tastensperre: Ja
  • Wählbare Analogbalken Auflösung: Ja
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • ZERO/ABS: Ja
  • Zoll/Metrisch: Metrisch