• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de ştifturi de frezare 5 piese, GARANT Master Uni – mediu, Carbura, Număr de freze şlefuire: 5

Cod articol.: 541405 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de freze şlefuire Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 5 buc.
Serie GARANT Master Uni
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grad de fineţe a danturii medie
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 541405 5
EAN / GTIN 4062406587062
Număr producător 541405 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Gamă de freze de şlefuit Multi Cut din carbură, cu forme obişnuite.

Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Din oţel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din carbură ultraperformantă, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare, exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare,
prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 540220 Ref. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.