• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de ştifturi de frezare 5 piese, GARANT Master Uni – mediu, Carbură TiAlN, Număr de freze şlefuire: 5

Cod articol.: 541406 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de freze şlefuire Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 5 buc.
Serie GARANT Master Uni
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Grad de fineţe a danturii medie
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 541406 5
EAN / GTIN 4062406587079
Număr producător 541406 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Gamă de freze de şlefuit Multi Cut din carbură, cu variante de forme obişnuite.

Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se obţine o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
  • utilizare universală.

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din carbură ultraperformantă, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare, exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Strat de acoperire din TiAlN, pentru durabilitate mărită şi rezistenţă sporită la temperatură ridicată.
Pentru solicitări termice şi mecanice ridicate (Heavy Duty).
  • Durabilitate mai mare.
  • Mai puţină căldură produsă.
  • Îndepărtare mai bună a aşchiilor.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare,
prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 540222 Ref. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript