Stiftfrezenset 5-delig, GARANT Master Uni – middel, HM, Aantal stiftfrezen: 5

Artikelnummer: 541405 5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftfrezen Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master Uni
Snijmateriaal HM
Schacht-⌀ 6 mm
Aantal stiftfrezen 5
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 541405 5
EAN/GTIN 4062406587062
Nummer fabrikant 541405 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HM-stiftfreesassortiment Multi Cut met gangbare vormvarianten.

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.
  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.

Schacht-⌀ 6 mm.
GARANT‐Stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC‐ machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en
bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 540220 gr. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.

Downloads en documenten

Geschikte producten