Versão:
Gama de fresas rotativas MD Multi Cut com formas comuns.A mais recente geometria dos dentes permite um
elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um
funcionamento muito suave e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
- Alta remoção de material.
- Funcionamento silencioso.
- Baixa carga térmica, longa vida útil, melhor evacuação de aparas.
- De aço, INOX, alumínio de utilização universal.
⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Vantagem:
Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar,
trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.
Material fornecido:
Cada 1 un. n.º
540220 tam. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.
Nota:
Materiais com baixa condutividade térmica; reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.