Roterande fil R1015

Art-nr: 541000 R1015
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
135 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z3
förkortning tandning Z3
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Form R1015
Formbeskrivning avgradare
Huvud-⌀ 10 mm
huvudlängd 15 mm
totallängd 55 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Radie 8 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 541000 R1015
EAN/GTIN 4045197156266

Benämning

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Gradningsfrässtift (utvändigt) med radie för kantavrundning.
Specialform avgradare (R), utvändigt.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen